Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6307-C

  • ERIKS:13243357
  • Fabricant:4047643293907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

21,11 €/ Unitéhors TVA

25,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6307
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
37 kN
Charge statique
19.1 kN
Vitesse de référence
10900 rpm
Vitesse limite
13600 rpm
Alternatives

15,77 €/ Unitéhors TVA

19,08 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026