Eriks
SKF

SKF 6307/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758937
  • Fabricant:7316571370774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

15,77 €/ Unitéhors TVA

19,08 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.444 kg
Poids
0.98 lb
Alternatives

22,17 €/ Unitéhors TVA

26,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026