22,17 €/ Unitéhors TVA
26,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6307 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 37 kN |
Charge statique | 19.1 kN |
Vitesse de référence | 10900 rpm |
Vitesse limite | 13600 rpm |
15,77 €/ Unitéhors TVA
19,08 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026