5,21 €/ Unitéhors TVA
6,30 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Vitesse limite | 24000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0792 kg |
Poids | 0.17 lb |
6,48 €/ Unitéhors TVA
7,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026