Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6302-C3

  • ERIKS:11832977
  • Fabricant:4012801059336
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

6,48 €/ Unitéhors TVA

7,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6302
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
12 kN
Charge statique
5.3 kN
Vitesse de référence
17500 rpm
Vitesse limite
25000 rpm
Alternatives

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,30 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026