Eriks
SKF

SKF 629-2RSH/C3, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758765
  • Fabricant:7316571840017
Image 1
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
629
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0194 kg
Poids
0.043 lb
Alternatives

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026