5,85 €/ Unitéhors TVA
7,08 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 629 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.3 kN |
Charge statique | 1.97 kN |
Limite de fatigue | 0.136 kN |
Vitesse limite | 28500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.019 kg |
Poids | 0.042 lb |
4,45 €/ Unitéhors TVA
5,38 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026