Eriks
SKF

SKF 625-2Z/C3, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 5 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758730
  • Fabricant:7316570253764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

3,79 €/ Unitéhors TVA

4,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
625
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.14 kN
Charge statique
0.38 kN
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0051 kg
Poids
0.011 lb
Alternatives

5,06 €/ Unitéhors TVA

6,12 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026