5,06 €/ Unitéhors TVA
6,12 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 625 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1735 kN |
Charge statique | 0.66 kN |
Vitesse de référence | 36000 rpm |
Vitesse limite | 53000 rpm |
3,79 €/ Unitéhors TVA
4,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026