Eriks
SKF

SKF 6232/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 160 mm ID, 290 mm OD, 48 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:12986089
  • Fabricant:7316574209002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

924,10 €/ Unitéhors TVA

1 118,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

1 028,61 €/ Unitéhors TVA

1 244,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026