Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6232-M-C3

  • ERIKS:11832935
  • Fabricant:4012801204149
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

1 028,61 €/ Unitéhors TVA

1 244,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6232
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
48 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
212 kN
Charge statique
203 kN
Vitesse de référence
3100 rpm
Vitesse limite
4050 rpm
Alternatives

1 328,64 €/ Unitéhors TVA

1 607,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026