1 176,56 €/ Unitéhors TVA
1 423,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 45 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 174 kN |
Charge statique | 166 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Limite de fatigue | 4.9 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 11.4 kg |
Poids | 25.2 lb |
961,49 €/ Unitéhors TVA
1 163,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026