Eriks
FAG

FAG 6230-M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 150 mm ID, 270 mm OD, 45 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:11667620
  • Fabricant:4012801278812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

961,49 €/ Unitéhors TVA

1 163,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
187 kN
Charge statique
168 kN
Vitesse de référence
3350 rpm
Limite de fatigue
8.1 kN
Vitesse limite
4350 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
11.45 kg
Poids
25.243 lb
Alternatives

1 176,56 €/ Unitéhors TVA

1 423,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026