Eriks
SKF

SKF 6228/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 140 mm ID, 250 mm OD, 42 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758684
  • Fabricant:7316576618833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

546,46 €/ Unitéhors TVA

661,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

547,08 €/ Unitéhors TVA

661,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026