Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6228-C3

  • ERIKS:11832923
  • Fabricant:4012801077859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

547,08 €/ Unitéhors TVA

661,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6228
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
42 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
188 kN
Charge statique
165 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Alternatives

546,46 €/ Unitéhors TVA

661,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026