Eriks
SKF

SKF 6222-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758666
  • Fabricant:7316576624711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

353,87 €/ Unitéhors TVA

428,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Limite de fatigue
4 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.41 kg
Poids
9.72 lb
Alternatives

304,35 €/ Unitéhors TVA

368,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026