Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6222-Z

  • ERIKS:12624308
  • Fabricant:4012801278546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

304,35 €/ Unitéhors TVA

368,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6222
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
153 kN
Charge statique
117 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
4450 rpm
Alternatives

353,87 €/ Unitéhors TVA

428,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026