Eriks
SKF

SKF 6222, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758661
  • Fabricant:7316576622175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

347,31 €/ Unitéhors TVA

420,25 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Limite de fatigue
4 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.336 kg
Poids
9.56 lb
Alternatives

264,57 €/ Unitéhors TVA

320,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026