Eriks
FAG

FAG 6222, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667605
  • Fabricant:4012801077828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

264,57 €/ Unitéhors TVA

320,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

347,31 €/ Unitéhors TVA

420,25 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026