Eriks
SKF

SKF 6218-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:12174054
  • Fabricant:7316571370071
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

174,20 €/ Unitéhors TVA

210,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
101 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.2 kg
Poids
4.86 lb
Alternatives

151,26 €/ Unitéhors TVA

183,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026