151,26 €/ Unitéhors TVA
183,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6218 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 102 kN |
Charge statique | 74 kN |
Vitesse de référence | 5100 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
174,20 €/ Unitéhors TVA
210,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026