74,21 €/ Unitéhors TVA
89,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 72.8 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Limite de fatigue | 2.2 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.45 kg |
Poids | 3.21 lb |
97,73 €/ Unitéhors TVA
118,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026