Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6216-Z

  • ERIKS:12624290
  • Fabricant:4012801203531
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

97,73 €/ Unitéhors TVA

118,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6216
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
5500 rpm
Vitesse limite
7300 rpm
Alternatives

74,21 €/ Unitéhors TVA

89,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026