65,67 €/ Unitéhors TVA
79,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 45 kN |
Limite de fatigue | 1.9 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.07 kg |
Poids | 2.37 lb |
84,13 €/ Unitéhors TVA
101,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026