Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6214-RSR

  • ERIKS:12624282
  • Fabricant:4012801277440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

84,13 €/ Unitéhors TVA

101,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse limite
3100 rpm
Alternatives

65,67 €/ Unitéhors TVA

79,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026