55,24 €/ Unitéhors TVA
66,84 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 45 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.06 kg |
Poids | 2.34 lb |
66,07 €/ Unitéhors TVA
79,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026