Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6214-C3

  • ERIKS:11832882
  • Fabricant:4012801077323
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

66,07 €/ Unitéhors TVA

79,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse de référence
6100 rpm
Vitesse limite
7400 rpm
Alternatives

55,24 €/ Unitéhors TVA

66,84 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026