56,42 €/ Unitéhors TVA
68,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 58.5 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Limite de fatigue | 1.73 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.998 kg |
Poids | 2.2 lb |
77,34 €/ Unitéhors TVA
93,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026