Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6213-RSR

  • ERIKS:11832880
  • Fabricant:4012801277242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

77,34 €/ Unitéhors TVA

93,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6213
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse limite
3250 rpm
Alternatives

56,42 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026