Eriks
SKF

SKF 6213/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758544
  • Fabricant:7316571369662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

47,46 €/ Unitéhors TVA

57,43 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
58.5 kN
Charge statique
40.5 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.99 kg
Poids
2.18 lb
Alternatives

59,48 €/ Unitéhors TVA

71,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026