Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6213-C3

  • ERIKS:11832875
  • Fabricant:4012801076623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

59,48 €/ Unitéhors TVA

71,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6213
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
7800 rpm
Alternatives

47,46 €/ Unitéhors TVA

57,43 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026