Eriks
SKF

SKF 6211-RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758500
  • Fabricant:7316577738035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

31,76 €/ Unitéhors TVA

38,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
29 kN
Limite de fatigue
1.25 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.599 kg
Poids
1.32 lb
Alternatives

39,58 €/ Unitéhors TVA

47,89 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 16/11/2026