39,58 €/ Unitéhors TVA
47,89 €TVA incluse
Vendu par: 36Commande minimum: 36
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6211 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse limite | 3900 rpm |
31,76 €/ Unitéhors TVA
38,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026