Eriks
SKF

SKF 6211, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758489
  • Fabricant:7316577738028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

26,71 €/ Unitéhors TVA

32,32 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

30,43 €/ Unitéhors TVA

36,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026