30,43 €/ Unitéhors TVA
36,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6211 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 46.5 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse de référence | 8300 rpm |
Vitesse limite | 10400 rpm |
26,71 €/ Unitéhors TVA
32,32 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026