Eriks
SKF

SKF 6210-RS1/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758482
  • Fabricant:7316571369303
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

26,89 €/ Unitéhors TVA

32,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.448 kg
Poids
0.99 lb
Alternatives

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 16/11/2026