Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6210-RSR-C3

  • ERIKS:12624261
  • Fabricant:4012801072649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Alternatives

26,89 €/ Unitéhors TVA

32,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026