Eriks
SKF

SKF 6208/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758437
  • Fabricant:7316571369129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

15,64 €/ Unitéhors TVA

18,92 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.352 kg
Poids
0.78 lb
Alternatives

17,81 €/ Unitéhors TVA

21,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026