14,41 €/ Unitéhors TVA
17,44 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Limite de fatigue | 0.655 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.282 kg |
Poids | 0.62 lb |
17,46 €/ Unitéhors TVA
21,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026