Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6207-RSR

  • ERIKS:11832835
  • Fabricant:4012801069724
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
27.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse limite
5700 rpm
Alternatives

14,41 €/ Unitéhors TVA

17,44 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026