Eriks
SKF

SKF 6206, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758343
  • Fabricant:7316577740953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Limite de fatigue
0.475 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.193 kg
Poids
0.43 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6206

  • Eriks:11667386
  • Manufacturer:167200160000

10,21 €/ Unitéhors TVA

12,35 €TVA incluse

119 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026