10,21 €/ Unitéhors TVA
12,35 €TVA incluse
119 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6206 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 20.7 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 13800 rpm |
8,34 €/ Unitéhors TVA
10,09 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026