23,80 €/ Unitéhors TVA
28,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polymer |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 9.3 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Limite de fatigue | 0.4 kN |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.114 kg |
7,62 €/ Unitéhors TVA
9,22 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026