Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6205-C-C3

  • ERIKS:11832798
  • Fabricant:4012802384185
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

7,62 €/ Unitéhors TVA

9,22 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
15 kN
Charge statique
7.8 kN
Alternatives

7,58 €/ Unitéhors TVA

9,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026