Eriks
SKF

SKF 6204 ETN9/C3H, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:23758268
  • Fabricant:7316571076959
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

21,29 €/ Unitéhors TVA

25,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
7.65 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Limite de fatigue
0.325 kN
Vitesse limite
20000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.095 kg
Alternatives

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026