6,54 €/ Unitéhors TVA
7,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6204 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 14.7 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Vitesse de référence | 18100 rpm |
Vitesse limite | 24300 rpm |
21,29 €/ Unitéhors TVA
25,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026