Eriks
SKF

SKF 6202 TN9, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 15 mm ID, 11 mm OD, 35 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:24208073
  • Fabricant:7316571741758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

7,28 €/ Unitéhors TVA

8,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Vitesse limite
28000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0407 kg
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6202-C

  • Eriks:11667370
  • Manufacturer:592418450000

4,99 €/ Unitéhors TVA

6,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026