Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6202-C

  • ERIKS:11667370
  • Fabricant:4012802361032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

4,99 €/ Unitéhors TVA

6,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.4 kN
Charge statique
3.75 kN
Alternatives

7,28 €/ Unitéhors TVA

8,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026