Eriks
SKF

SKF 6201 TN9/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:12509634
  • Fabricant:7316570580013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

4,48 €/ Unitéhors TVA

5,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

4,82 €/ Unitéhors TVA

5,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026