4,82 €/ Unitéhors TVA
5,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6201 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 8 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse de référence | 24600 rpm |
Vitesse limite | 37000 rpm |
4,48 €/ Unitéhors TVA
5,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026